| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612322 Herst.-Nr.: 4317784349574 EAN/GTIN: 4317784349574 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602337, Sanitär-Silikon , 1-komponentige Fugendichtungsmasse , Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan , Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet , Sehr gut verarbeitbar , Schnelle Hautbildung , Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien , Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen , Essigvernetzend , Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen , Für Anschlussfugen in Küchen , Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen , Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien , Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % R.F.) , Aushärtegeschwindigkeit: 2mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R.F.) , Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen., Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 310-ml-Kartusche | Farbe: | farblos | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784349574 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,09* | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,07* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,16* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,99* | € 5,17* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,0183* | € 5,1783* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00755* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|