Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm, 1-seitig 100x90x 5 mm P 60 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm, 1-seitig 100x90x 5 mm P 60 3M
Schleifschwamm, 1-seitig 100x90x 5 mm P 60 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114747
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032401
EAN/GTIN:
     4046719037995
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
3m schleifschwamm p60
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Schleifschwamm, Korund (A), einseitig beschichtet

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifkorn auf Polyurethanschwamm.



90 x 100 x 5 mm, zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
60
Länge:
90 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
5 mm
nutzbare Seiten:
1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000032401
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 8134, 81340060, beschichtet, einseitig, QR4026817, Schleifmittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
241
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,83*
7 Tage
205
1
€ 4,79*
ab € 0,56*
€ 0,84*
2 Tage
241
1
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,85*
5 Tage
237
1
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Lager 6C8MS
241
20
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,29525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,70*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,91*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,72*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,31*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,40*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,65*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,68*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,85*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,53*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,0488*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,09*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,26*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,7024*
Zubehör
3M
99771S
ab € 128,77572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.