Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket Leptoskop 2026Fe/NFe Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocket Leptoskop 2026Fe/NFe Deutsch
Pocket Leptoskop 2026Fe/NFe Deutsch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-113386
Hersteller:
     Karl Deutsch
Herst.-Nr.:
     2026901
EAN/GTIN:
     4332163793045
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Pocket-Leptoskop© Fe/NFe

Ausführung: Mobiles Schichtdickenmessgerät im Westentaschenformat, beleuchtetes Display mit großer Messwertanzeige, auch über Kopf ablesbar. Mit integrierter, federnd gelagerter Sonde, werkseitig kalibriert, über 10 Sprachen wählbar, Maßsystem umschaltbar auf µm, mm, mils und Inch. Gerät aus schwarzem ABS-Kunststoff. Abmessung 46 x 95 x 16 mm, Gewicht 70 g. Lieferung mit Micro-Batterie AAA/LR03, 1,5V, im Kunststoffkoffer.

Messbereich:
NFe-Messung: 0 bis 1200 µm
Fe-Messung: 0 bis 3000 µm

Messunsicherheit (nach Kalibrierung):
• für Schichten > 100 µm: 1 % ± 1,5 µm
• für Schichten 100-1200 µm: 1-3 % ± 1 µm
• für Schichten > 1200 µm: 3-5 % ± 1 µm

Anwendung: Zur präzisen Messung der Schichtdicke von Farben, Lacken, Kunststoffen, Gummi, Chrom, Kupfer, Zink, Eloxal etc. auf Metall.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023).
Optionale Software-Pakete („Statistik und Datenspeicher“, „iCom“, „EasyExport“) auf Anfrage lieferbar.



Kombisonde für NFe- und Fe-Messungen. Die Art des Grundmetalls wird automatisch erkannt.


Kombisonde für NFe- und Fe-Messungen. Die Art des Grundmetalls wird automatisch erkannt.
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, schichtdickenmessgerät karl deutsch, farbschichtmessgerät, 49350200, Feuchte-, Messtechnik, Pocket, Pocket-Leptoskop®, QR4029818, Strömungsmessgerät, Temperatur-,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,23*
€ 989,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,51*
€ 993,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,10*
€ 998,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 938,68*
€ 998,42*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,72*
€ 1.006,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,89*
€ 1.182,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,58*
€ 1.154,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 965,73*
€ 1.149,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,49*
€ 1.127,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 942,75*
€ 1.121,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 933,32*
€ 1.110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,98*
€ 1.101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,51*
€ 1.085,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.