Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1102298 Herst.-Nr.: 44243 EAN/GTIN: 4003866442430 |
| |
|
|  |  |
 | Ausstiegsholm einseitig- Abmessung Holm: 60 mm x 25 mm.
- Gesamtlänge: 1.500 mm.
- Nutzlänge: 1.100 mm.
Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | ZARGES GmbH | Adresse/Postanschrift: | Zargesstraße 7, D-82362 Weilheim |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,73* | € 156,26* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 124,79* | € 156,28* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,69* | € 156,29* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 127,89* | € 159,09* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 129,30* | € 160,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|