Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Longsleeve-Poloshirt MIKRALINAR® 215, weiß, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1085249
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215001008
EAN/GTIN:
     4045981069611
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 220 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
215
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 23,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 24,12*
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 24,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,51*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,47*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,34*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,30*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,83*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,77*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,73*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 16,73*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,86*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 18,00*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,74*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,66*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,78*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,63*
Ähnlich
Hakro
0215002006
ab € 17,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.