Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß
HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215 Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p335534
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0215001008
EAN/GTIN:
     4045981069611
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt

HAKRO Longsleeve Poloshirt Performance Damen #215

Ausführung:

  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges Piqué-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester- Anteil 
  • besonders pflegeleicht und strapazierfähig 
  • Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf
  • Die Ärmelbündchen sind mit Lycra verstärkt
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze

Material:

  • 50% Baumwolle, 50% Polyester, 220 g/m²
  • Einlaufvorbehandelt
  • geeignet für gewerbliche Wäsche
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
weiß
Herkunftsland:
TR
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
215
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Form:
langarm
Gewicht:
220 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
2XL
Ausführung:
Langarmshirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,23*
€ 23,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 24,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 24,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,46*
4 Tage
140
€ 5,90*
ab € 19,43*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0215001009
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0215001010
ab € 18,54*
Ähnlich
Hakro
0215001011
ab € 20,25*
Ähnlich
Hakro
0215001012
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0215001006
ab € 16,77*
Ähnlich
Hakro
0215001005
ab € 16,72*
Ähnlich
Hakro
0215001004
ab € 16,73*
Ähnlich
Hakro
0215001007
ab € 16,86*
Ähnlich
Hakro
0215001003
ab € 16,78*
Ähnlich
Hakro
0215002008
ab € 17,90*
Ähnlich
Hakro
0215002009
ab € 19,72*
Ähnlich
Hakro
0215002010
ab € 19,67*
Ähnlich
Hakro
0215002011
ab € 21,67*
Ähnlich
Hakro
0215002012
ab € 21,70*
Ähnlich
Hakro
0215002006
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.