Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-Pullover Merino-Wolle 144, tinte, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1084013
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0144034006
EAN/GTIN:
     4045981098871
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Besonders hochwertiger Pullover mit V-Ausschnitt, Ton in Ton-Ellenbogen-Patches, formstabilen, gerippten Bündchen und hochwertiger Fully-fashioned-Ausführung. Hergestellt aus waschbarer, besonders feiner Merinowolle mit extra weichem Griff und gleichmäßigem Maschenbild. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strick aus 100 % Wolle (Merino) • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
144
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 54,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,22*
€ 55,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,42*
€ 55,40*
€ 4,90*
ab € 41,35*
€ 55,78*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 66,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0144005008
ab € 40,72*
Ähnlich
Hakro
0144005009
ab € 44,51*
Ähnlich
Hakro
0144005006
ab € 40,55*
Ähnlich
Hakro
0144005005
ab € 40,52*
Ähnlich
Hakro
0144005004
ab € 40,73*
Ähnlich
Hakro
0144005007
ab € 40,51*
Ähnlich
Hakro
0144005003
ab € 40,56*
Ähnlich
Hakro
0144328008
ab € 40,61*
Ähnlich
Hakro
0144328009
ab € 44,58*
Ähnlich
Hakro
0144328006
ab € 40,72*
Ähnlich
Hakro
0144328005
ab € 40,43*
Ähnlich
Hakro
0144328004
ab € 40,75*
Ähnlich
Hakro
0144328007
ab € 40,40*
Ähnlich
Hakro
0144328003
ab € 40,39*
Ähnlich
Hakro
0144034008
ab € 40,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.