Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. L tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p954599
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0144034006
EAN/GTIN:
     4045981098871
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO V-Pullover Merino Wolle Herren #144

Ausführung:
  • Klassischer, besonders hochwertiger Pullover mit V-Ausschnitt aus waschbarer Merinowolle
  • Die besonders feine Merinowolle garantiert einen extra weichen Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und einen angenehmen Tragekomfort
  • Gefertigt ist dieser kombistarke V-Pullover in klassischer Schnittführung und mit kontrastfarbigen Ellenbogen-Patches aus Velourslederimitat
  • Die gerippten, mit lycra verstärkten Bündchen am Halsausschnitt, Ärmel und Saum unterstreichen die hochwertige Ausführung
  • Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material: 
Strick aus 100 % Merinowolle
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
30 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
L
Farbe:
tinte
Form:
langarm
Material:
100% Merinowolle
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herrenpullover hakro, herren pullover, Hakro-144 V-Pullover Gr. L tinte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 54,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,22*
€ 55,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,42*
€ 55,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,35*
€ 55,78*
5 Tage
213
€ 5,90*
ab € 47,26*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0144005008
ab € 40,72*
Ähnlich
Hakro
0144005009
ab € 44,51*
Ähnlich
Hakro
0144005006
ab € 40,55*
Ähnlich
Hakro
0144005005
ab € 40,52*
Ähnlich
Hakro
0144005004
ab € 40,73*
Ähnlich
Hakro
0144005007
ab € 40,51*
Ähnlich
Hakro
0144005003
ab € 40,56*
Ähnlich
Hakro
0144328008
ab € 40,61*
Ähnlich
Hakro
0144328009
ab € 44,58*
Ähnlich
Hakro
0144328006
ab € 40,72*
Ähnlich
Hakro
0144328005
ab € 40,43*
Ähnlich
Hakro
0144328004
ab € 40,75*
Ähnlich
Hakro
0144328007
ab € 40,40*
Ähnlich
Hakro
0144328003
ab € 40,39*
Ähnlich
Hakro
0144034008
ab € 40,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.