Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hemd Natural Stretch Regular 130, ozeanblau, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083880
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0130135008
EAN/GTIN:
     4045981155314
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Modisches, langärmeliges Hemd mit Button-Down-Kragen, leichter Taillierung durch Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, weitenverstellbaren Manschetten, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen, und Doppelkappnaht an den Seitennähten. Hergestellt aus angenehm weicher und bügelleichter Jacquard-Maschenware aus einer strapazierfähigen Baumwoll-Polyester Mischung. Durch eine spezielle Stricktechnik wird eine natürliche Elastizität für einen ultimativen Tragekomfort erzeugt. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Jacquard-Maschenware aus 57 % Baumwolle und 43 % Polyester • Gewicht: 130 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelleicht • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
130
Farb-Code:
135
Farbnr.:
135
Farbe:
ozeanblau
Größe:
2XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,44*
€ 35,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,42*
€ 35,47*
€ 4,90*
ab € 25,84*
€ 35,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,48*
€ 38,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 47,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0130001008
ab € 25,47*
Ähnlich
Hakro
0130001009
ab € 28,30*
Ähnlich
Hakro
0130001006
ab € 25,48*
Ähnlich
Hakro
0130001005
ab € 25,31*
Ähnlich
Hakro
0130001004
ab € 25,37*
Ähnlich
Hakro
0130001007
ab € 25,48*
Ähnlich
Hakro
0130001003
ab € 25,29*
Ähnlich
Hakro
0130005008
ab € 25,48*
Ähnlich
Hakro
0130005009
ab € 28,36*
Ähnlich
Hakro
0130005006
ab € 25,35*
Ähnlich
Hakro
0130005005
ab € 25,35*
Ähnlich
Hakro
0130005004
ab € 25,46*
Ähnlich
Hakro
0130005007
ab € 25,44*
Ähnlich
Hakro
0130005003
ab € 25,41*
Ähnlich
Hakro
0130034008
ab € 25,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.