Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 1/2-Arm Hemd MIKRALINAR® Comfort 122, anthrazit, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083420
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0122028007
EAN/GTIN:
     4045981124136
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm, Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
122
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit
Größe:
XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,06*
€ 26,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 26,39*
€ 4,90*
ab € 18,71*
€ 26,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 29,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0122001008
ab € 18,99*
Ähnlich
Hakro
0122001009
ab € 20,88*
Ähnlich
Hakro
0122001010
ab € 20,84*
Ähnlich
Hakro
0122001011
ab € 22,95*
Ähnlich
Hakro
0122001012
ab € 23,05*
Ähnlich
Hakro
0122001006
ab € 19,06*
Ähnlich
Hakro
0122001005
ab € 18,94*
Ähnlich
Hakro
0122001004
ab € 19,06*
Ähnlich
Hakro
0122001007
ab € 18,99*
Ähnlich
Hakro
0122001003
ab € 18,93*
Ähnlich
Hakro
0122002008
ab € 18,40*
Ähnlich
Hakro
0122002009
ab € 20,96*
Ähnlich
Hakro
0122002010
ab € 20,99*
Ähnlich
Hakro
0122002011
ab € 22,94*
Ähnlich
Hakro
0122002012
ab € 22,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.