Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hemd Business Regular 105, himmelblau, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082939
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0105025005
EAN/GTIN:
     4045981055898
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Modisch geschnittenes, langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, leichter Taillierung durch Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig und schmal verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
105
Farb-Code:
25
Farbnr.:
25
Farbe:
himmelblau
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,94*
€ 35,69*
€ 4,90*
ab € 26,49*
€ 36,15*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 36,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,28*
€ 37,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,38*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0105001003
ab € 26,40*
Ähnlich
Hakro
0105003003
ab € 26,38*
Ähnlich
Hakro
0105005003
ab € 26,32*
Ähnlich
Hakro
0105025003
ab € 26,28*
Ähnlich
Hakro
105025006
ab € 26,54*
Ähnlich
Hakro
105025004
ab € 26,51*
Ähnlich
Hakro
105025007
ab € 26,46*
Ähnlich
Hakro
105025008
ab € 26,47*
Ähnlich
Hakro
105025009
ab € 29,11*
Ähnlich
Hakro
105003006
ab € 26,44*
Ähnlich
Hakro
105003005
ab € 26,38*
Ähnlich
Hakro
105003004
ab € 26,30*
Ähnlich
Hakro
105003007
ab € 26,43*
Ähnlich
Hakro
105003008
ab € 26,40*
Ähnlich
Hakro
105003009
ab € 29,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.