Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowa Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black Lo S3 CI, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082506
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5420-45
EAN/GTIN:
     4056264470086
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, LARROX Work GTX black Lo S3 CI, 5420-45, LOWA Work Collection, Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle LOWA, GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Lowa
Farbe:
Schwarz,Orange
Größe:
45
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
LOWA Work Collection
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1174 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 4,90*
ab € 102,25*
€ 124,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,64*
€ 125,27*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 128,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,50*
€ 131,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 136,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,43*
€ 152,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,57*
€ 147,05
pro Paar
ab 4 Paar
€ 121,71*
€ 144,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paar
ab 8 Paar
€ 112,06*
€ 133,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,66*
€ 128,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 107,39*
€ 127,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,68*
€ 119,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5420-39
ab € 100,87*
Ähnlich
ELTEN
5420-40
ab € 100,45*
Ähnlich
ELTEN
5420-41
ab € 100,14*
Ähnlich
ELTEN
5420-42
ab € 100,57*
Ähnlich
ELTEN
5420-43
ab € 100,88*
Ähnlich
ELTEN
5420-44
ab € 100,48*
Ähnlich
ELTEN
5420-46
ab € 101,11*
Ähnlich
ELTEN
5420-47
ab € 100,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.