| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1081418 Herst.-Nr.: 7683103-46 EAN/GTIN: 4030839277683 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel, MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3, 7683103-46 •• Rindleder • GORE-TEX Performance Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black • • Metallfreier Durchtrittschutz • PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 gr. 46 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN ERGO-ACTIVE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,61* | € 110,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 90,50* | € 111,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,32* | € 111,31* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 97,80* | € 118,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,21* | € 120,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|