Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 47
Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 47
Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 47
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1081408
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7683103-47
EAN/GTIN:
     4030839277690
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3, 7683103-47

•• Rindleder
• GORE-TEX Performance Comfort Footwear
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN ERGO-ACTIVE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 110,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,46*
€ 111,23*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 90,48*
€ 111,52*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 119,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,78*
€ 121,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,12*
€ 141,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,84*
€ 139,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,02*
€ 129,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,68*
€ 124,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,91*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.