Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3 7679103 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschnürstiefel Elten DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3 7679103 Größe 45
Sicherheitsschnürstiefel Elten DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3 7679103 Größe 45
Sicherheitsschnürstiefel Elten DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3 7679103 Größe 45
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1081217
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7679103-45
EAN/GTIN:
     4030839276365
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 3, 7679103-45

•• Hydrophobiertes Nubukleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
• TPU Überkappe
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel elten 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN ERGO-ACTIVE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 86,57*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,90*
€ 86,97*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 91,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,52*
€ 94,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,80*
€ 95,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,95*
€ 109,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,84*
€ 104,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,87*
€ 92,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.