Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1080905 Herst.-Nr.: 729541-44 EAN/GTIN: 4030839271889 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, MALVIN blue Low ESD S3, 729541-44 •• Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black • • Metallfreier Durchtrittschutz • TPU/PU Sohle MAXXIMO • Abriebfester Spitzenschutz • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, ELTEN WELLMAXX |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,54* | € 91,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,89* | € 91,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 73,99* | € 91,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,24* | € 91,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,40* | € 99,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|