Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Handpads CF-HP 158x224 mm u.fine 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vlies-Handpads CF-HP 158x224 mm u.fine 3M
Vlies-Handpads CF-HP 158x224 mm u.fine 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-106797
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182555
EAN/GTIN:
     3134375380010
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Handpads Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH

Ausführung: Harzgebundenes Korund-Schleifkorn (ab Bestell-Nr. 0020 Silicium-Carbid) auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes.

Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Handwerk. Nass und trocken einsetzbar. Verwendbar mit Handblock (Bestell-Nr. 8451 1000).



Ausführung: Harzgebundenes Korund-Schleifkorn (ab Bestell-Nr. 0020 Silicium-Carbid) auf Faservlies, gleichmäßig gestreut, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Maße (L x B) 224 x 158 mm.

Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Handwerk. Nass und trocken einsetzbar. Verwendbar mit Handblock (Bestell-Nr. 8451 1000).
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
ultrafein
Körnung:
1000
Farbe:
grau
Länge:
224 mm
Breite:
158 mm
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100182555
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,63*
1 Tag
305
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,73*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,75*
1 Tag
780
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,76*
Lager 6C8MS
305
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.