Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3134375380010 Herst.-Nr.: 7448 EAN/GTIN: 3134375380010 |
| |
|
| | |
| Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessung: | 224 x 158 mm | Feinheitsgrad: | ultra fine/ultra fein | Ausführung: | CF-HP | Stahl: | bedingt geeignet | Guss: | bedingt geeignet | HM: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Kunststoff GFK Holz: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Typ/Feinheitsgrad: | S ultra fine/ultrafein/1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schwingschleifvlies, handpad 3m, handpad, handschleifgewebe sic, Schleifmittel, auf, Handpads, Unterlage |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,25* | € 1,74* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,25* | € 1,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,27* | € 1,86* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,50* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|