Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockkreide a 100 St. 491 weiß 30x30x100mm Lyra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blockkreide a 100 St. 491 weiß 30x30x100mm Lyra
Blockkreide a 100 St. 491 weiß 30x30x100mm Lyra
Artikel-Nr.:
     6C8MS-104073
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4912100
EAN/GTIN:
     4084900551042
Suchbegriffe:
Blockkreide
Stangenkreide
Reifenkreide
blockkreide lyra
Industriekreide Nr. 491

• 4-eckig
• Unpapiert
• Für Metall, Stein, Beton, Karton, Pappe, trockenes Holz und trockene Reifen

Lieferung: 100 Stück im Karton.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Kreiden-Ø:
30 mm
Kreidenlänge:
100 mm
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4912100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blockkreide, blockkreide 30x30x100 mm, 4084900551042, Kreide, Lyra
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,79*
€ 52,54*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 40,69*
€ 52,94*
1 Tag
84
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,25*
€ 53,52*
6 Tage
84
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 53,84*
Lager 6C8MS
84
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 59,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,09*
€ 67,94
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 55,95*
€ 66,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,18*
€ 63,28
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,52*
€ 60,12
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,75*
€ 56,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 41,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.