Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierring 100mm, Sisal Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierring 100mm, Sisal Osborn
Polierring 100mm, Sisal Osborn
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102003
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     L940030842
EAN/GTIN:
     4013349931436
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Polierring
Polierring Sisal für Akku-Maschinen

Ausführung: Aus gewelltem Tuch, Gewinde M14 x 2,0.

Anwendung: Zum Vorpolieren und Entfernen von Defekten und Kratzern. Wir empfehlen den Einsatz von Polierpaste (Bestell-Nr. 8811 0005) für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl und Polierpaste (Bestell-Nr. 8811 0010) für die Bearbeitung von Messing.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
100 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Aufnahme:
M14 x 2
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
L940030842
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 9,11*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,43*
€ 10,45*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,53*
23 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osborn
2103005333
ab € 1,50*
Zubehör
Osborn
2103007012
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.