Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale SL 26 grün S1 Weite 10 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101514
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23200-42
EAN/GTIN:
     4043692262864
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale SL 26 green, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® INNOFLEX System
• Clima-stream® Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
Material:
• Obermaterial: SportLine
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: alu-tec® Aluminiumkappe
Farbe: schwarz-grün

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
black, neon-green
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Weite:
10
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Sandale
DGUV 112-191:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, herren sandalen, herrensandalen atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 57,21*
€ 72,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 73,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,58*
€ 74,35*
€ 4,90*
ab € 60,02*
€ 76,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,01*
€ 80,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.