Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel S3, Größe 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterschnürstiefel S3, Größe 43
Winterschnürstiefel S3, Größe 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101411
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     631820/43
EAN/GTIN:
     4051428038805
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen
•Warmes Webpelz-Innenfutter
Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
631820/43
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Footguard
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
189
pro Paar
€ 4,95*
ab € 28,56*
€ 37,69*
2 Tage
189
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,66*
€ 37,87*
2 Tage
189
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,83*
€ 40,52*
Lager 6C8MS
189
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 46,91*
3 Tage
191
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,51*
€ 52,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.