| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-101325 Herst.-Nr.: 71092010 EAN/GTIN: 7612269049169 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, 36x36 E, lichtblau Ausführung Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E). Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm. Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Weitere Informationen: | | Höhe: | 850 mm | lichte Höhe (B): | 750 mm | Maße BxT: | 717x725 mm | Einheit: | 36x36 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, 30932728 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,10* | € 410,89* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,81* | € 410,90* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,55* | € 411,50* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,51* | € 414,92* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,28* | € 424,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|