| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-5700339 Herst.-Nr.: TR100 EAN/GTIN: 4017942400085 |
| |
|
| | |
| Trim Ersatzklingen gebündelt, 10cm, 25 St/Etui , Glasklingen doppelseitig scharf. Für TX100, EG100, TM100 KL100: 10cm, 250 lose Klingen. TR100: 10cm, 10 Etuis à 25 Klingen (=250) TR150: 15cm, 10 Etuis à 25 Klingen (=250). geeignet für: EN100, EN150, ENH10, ENH15, ENB10, ENB15, KL100, TR100, TR150, TH100, TM100, TX100, EG100, EG150 Glasklingen doppelseitig scharf. Für TX100, EG100, TM100 KL100: 10cm, 250 lose Klingen. TR100: 10cm, 10 Etuis à 25 Klingen (=250) TR150: 15cm, 10 Etuis à 25 Klingen (=250). geeignet für: EN100, EN150, ENH10, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 6,71* | € 9,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,71* | € 9,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,61* | € 10,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,34* | € 10,70* | | | | Lager 6B4HA | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 11,97* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|