| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496016400 Herst.-Nr.: EG100 EAN/GTIN: 4017942500303 |
| |
|
| | |
| Doppelseitige Klinge. Einfacher Klingen wechsel mit Schlitten. Perfekt zum Entfernen von Aufklebern, Farbspritzern etc. von Glasflächen. Die scharfe Seite ist ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz (z.B. Farbe oder Aufkleber). Die stumpfe Seite eignet sich gut zum Entfernen von härteren Rückständen (z.B. Kleber, Mörtel). 4-fach einzeln geschliffen. Doppelseitige Lackierung für längeren Rostschutz. Einzelverpackung in Wachspapier erhöht den Rostschutz und vermeidet das Zusammenkleben der Klingen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ErgoTec® | Produktverwendung: | Glas | Breite der Klinge: | 10 | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Schutzkappe | Material der Klinge: | Stahl | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schaber ErgoTec® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,97* | € 17,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,97* | € 17,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 11,41* | € 17,22* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,83* | € 17,45* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,01* | € 19,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|