| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-4960426 Herst.-Nr.: 09156-1 EAN/GTIN: 4052199275376 |
| |
|
| | |
| Med Comfort Mundpflegestäbchen, neutral, einzeln verpackt, 4x250 St/Krt. , GVS e.G. - Stab aus Papier und Schwamm aus PU (Polyurethan). Stablänge: ca. 100 mm, Schwammgröße: ca. 20 x 18 mm. Geschmacksrichtung: Neutral, Für den Einsatz in der Mundpflege. Grüner Kopf Stab aus Papier und Schwamm aus PU (Polyurethan). Stablänge: ca. 100 mm, Schwammgröße: ca. 20 x 18 mm. Geschmacksrichtung: Neutral, Für den Einsatz in der Mundpflege. Grüner Kopf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzsysteme, Körperpflege, Body Care GVS e.G., Med Comfort Mundpflegestäbchen neutralMundpflege-Reinigungsstäbchen; Mundpflegestäbchen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,23* | € 18,11* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 12,39* | € 18,94* | | | | Lager 6B4HA | | | | | | pro Karton | € 9,95* | ab € 70,11* | € 88,84* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 83,34* | € 104,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,07011* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|