| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3000506 Herst.-Nr.: 6392 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Scott Control Handdesinfektions-Schaum mit Alkohol, 1L Kartusche BAuA-Reg-Nr.: N-94640, Kimberly - Clark GmbH - Passende Spender: #6948, #7173, #8973, #6955, #7124 *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.* Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, aquarius handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Desinfektion, Hände & Haut, Kimberly - Clark, Scott Control Handdesinfektions-Schaum mit Alkohol 1L Kartusche BAuA-Reg-Nr.: N-94640Desinfektionslösung; Desinfektionsmittel; Desinfektionsspray; Sprühdesinfektion; Hand-Desinfektion; Handdesinfektion; Handdesinfektionsmittel; Hautdesinfektion; Hautdesinfektionsmittel; Hände-Desinfektion; Hände-Desinfektionsmittel; Händedesinfektion; Händedesinfektionsmittel; Händedesinfektionsreiniger; Gesicht Reinigungsschaum; Reinigungs-Milch; Reinigungsmilch |
| | |
| |