| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-1950050 Herst.-Nr.: 911 EAN/GTIN: 4017698005190 |
| | |
|
| | |
| Aeromat Wirkstoff-Set 2000 - Green Apple, sehr stark, 4x100 ml Fl/Pk. , SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH - Wirkstoffe für Geruchsneutralisator Aeromat 2000 in 9 Duftnoten Mit den Aeron Wirkstoffen lässt sich eine breite Palette stark riechender Gase wirksam neutralisieren. Die Wirkstoffe werden über ein Verdunstungssystem gesteuert an die Raumluft abgegeben. Dabei wird eine zusätzliche, angenehme Frischewirkung erzielt. Bei normaler Raumtemperatur werden innerhalb von 4-6 Wochen ca. 100ml Wirkstoff verbraucht. Für Räume bis max. 100 cbm. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSiGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duftspender nachfüllungen, Waschraum, Sanitär, Spendersysteme SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH, Aeromat Wirkstoff-Set 2000 - Green Apple sehr starkGeruchsbeseitiger; Geruchsneutralisator; Einmal-Handtücher; Einmalhandtücher; Einweg-Handtücher; Einweghandtücher; Handtuch-Papier; Handtuchpapier; Papier-Handtücher; Papierhandtücher |
| | |
| |