| |
|
| Artikel-Nr.: 696-9072 Herst.-Nr.: 9072 EAN/GTIN: 4003635090725 |
| |
|
| | |
| Ein um 180° schwenkbarer HDMI® Winkeladapter zum abgewinkelten Anschluss eines HDMI® Kabels, ideal bei beengten Platzverhältnissen. 24 kt. vergoldete HDMI® Buchsen. Unterstützt die HDMI® Version 1.4
Weitere Informationen: | | Merkmale: | Features Version 1.4:10.2 Gbps/ 340MHz - BandwidthCat 2 - High Speed HDMI® Cable4K + 2K - 2160p/ 100HzFull HD - Full High Definition Video3D over HDMI®Deep Color™ - 30/36/48-bit Pixel color depthx.v.Color - Additional Color SpaceHDMI® CEC - Automated A/V ControlDolby DTS-HD™ - 5.1/7.1 Lossless Surround | Signalart: | Digital Video/Audio | Sterne Qualität: | 4 Sterne |
|
| | |
| | | |
| |