Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Red Opto Star 10,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH 6010 Glasfaserkabel 10 m 3.5mm Schwarz
OEHLBACH 6010 Glasfaserkabel 10 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-6010
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6010
EAN/GTIN:
     4003635060100
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 10m

Ein hochwertiges optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. Incl. 1 Stk. optischer Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Toslink | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Digital optisch
Sterne Qualität:
3 Sterne
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
2 Tage
unbekannt
€ 4,60*
ab € 37,28*
€ 50,55*
€ 4,00*
ab € 53,59*
€ 74,09*
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.