Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Red Opto Star 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C6004 Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
OEHLBACH D1C6004 Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
OEHLBACH D1C6004 Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
OEHLBACH D1C6004 Audio-Kabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-6004
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6004
EAN/GTIN:
     4003635060049
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m

Ein hochwertiges optisches Digitalkabel mit sehr hoher Lichtausbeute und geringem Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke. Incl. 1 Stk. optischer Adapter Toslink auf 3,5 mm LWL-Klinke.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Toslink | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Digital optisch
Sterne Qualität:
3 Sterne
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.