Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL® SERIES 200 BANANA 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2m XXL-200 Banana Audio-Kabel Schwarz
OEHLBACH 2m XXL-200 Banana Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-14212
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     14212
EAN/GTIN:
     4003635142127
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel 2m
bananenstecker kabel

Das nach der HPOCC®-Schmelztechnologie (einkristalline Leiterstruktur) gefertigte XXL® Series 200 Lautsprecherkabel wird statt aus herkömmlichem bzw. versilbertem Kupfer ausschliesslich aus hochreinem Silber hergestellt. Es verfügt über einzeln isolierte Reinsilberdrähte über getrennte Signalwege für den Hoch/Mittelton- und Tieftonbereich. Die spezielle Aufbaustruktur der Air-Tubes sorgen außerdem zusammen mit Fluorpolymer (PTFE)-Tape für eine Absorbierung von mechanischen Schwingungen.

 

Weitere Informationen:
Signalart:
Audio
Verbindungen:
2x Banana | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Sterne Qualität:
5 Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.484,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,38*
€ 1.956,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,38*
€ 1.940,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,02*
€ 1.865,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,90*
€ 1.819,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,34*
€ 1.766,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.