Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL Series 80 Optokabel 10,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C1386 Audio-Kabel 10 m TOSLINK Blau
OEHLBACH D1C1386 Audio-Kabel 10 m TOSLINK Blau
OEHLBACH D1C1386 Audio-Kabel 10 m TOSLINK Blau
Artikel-Nr.:
     696-1386
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     1386
EAN/GTIN:
     4003635013861
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 10m

"State of the Art" optodigitale Audio-Verbindung. Konfektioniert mit 2 Toslink-Steckern silber. Die patentierte Konstruktion des Kabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern erreicht höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von 125 Mbps(Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstellen schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor!

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Toslink | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Digital optisch
Sterne Qualität:
5 Sterne
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.