Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL® SERIES 2 CINCH COOL SILVER 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH XXL Series 2 RCA Cool Silver Audio-Kabel 0,75 m 2 x RCA Silber
OEHLBACH XXL Series 2 RCA Cool Silver Audio-Kabel 0,75 m 2 x RCA Silber
Artikel-Nr.:
     696-13201
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     13201
EAN/GTIN:
     4003635132012
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

XXL®SERIES 2. Ein erstklassiges, symmetrisch aufgebautes NF-Audiokabel, das zur Isolierung den aufwändigsten Werkstoff überhaupt verwendet, Fluorpolymer (PTFE). Konfektion in anderen Längen auf Wunsch möglich, Preis auf Anfrage. Konfektioniert mit 8,5 mm Cinchstecker Cool Silver oder XLR. Kabelfarbe: eisblau

Weitere Informationen:
Verbindungen:
2x Cinch | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Audio
Sterne Qualität:
5 Sterne
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 696
2 Tage
unbekannt
€ 4,60*
ab € 87,65*
€ 112,02*
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 165,08*
Preise: Lager 696
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 696
Versand: Lager 696
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 696
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.