Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Crystal Silver Star Kabel Set B96 2,50 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
10752_fullsize.png
10752_fullsize.png
10752_fullsize.png
Artikel-Nr.:
     696-10742
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10742
EAN/GTIN:
     4003635107423
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel

Für HiFi-Liebhaber und Homecineasten ist dieses Lautsprecher-Kabel nicht nur klanglich ein Leckerbissen. Drei ausgeklügelte sternförmige Luftröhren, die jeweils in den beiden Leitern und im Mittelsteg beherbergt sind, sorgen gleich für zwei Vorteile: Zum einen wird das Kabel sehr stabil ohne an Flexibilität einzubüßen. Zum anderen werden beide Adern des Kabels millimetergenau zueinander geführt, was hervorragende elektrische Parameter mit sich bringt. Im Crystal Silver Star dient damit tatsächlich Luft als der perfekte Isolator. Die raffinierte Verseilung der 50 einzelnen, jeweils 0,254mm messenden, versilberten Innenleitern minimiert den Skin-Effekt wirkungsvoll. Fertig konfektioniert mit 24 Karat vergoldeten Anschlusssteckern ergibt sich äußerst feinzeichnendes Klangbild wie es anspruchsvollen Musikliebhabern gefällt.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
2x Banana | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Signalart:
Audio
Sterne Qualität:
4 Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 142,86*
€ 170,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 141,56*
€ 168,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,44*
€ 157,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,07*
€ 150,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 112,81*
€ 134,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.