Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach TWIN MIX ONE KABELSCHUH 5,00 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OEHLBACH 10715 Audio-Kabel 5 m Silber
OEHLBACH 10715 Audio-Kabel 5 m Silber
Artikel-Nr.:
     696-10715
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10715
EAN/GTIN:
     4003635107157
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel 5m
bananenstecker kabel

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches Konfektioniert mit Solution Banana oder Kabelschuhen.

Weitere Informationen:
Sterne Qualität:
4 Sterne
Signalart:
Audio
Verbindungen:
2x Banana | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,11*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,70*
€ 185,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 152,63*
€ 181,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,02*
€ 170,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 139,68*
€ 166,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,11*
€ 145,31
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.