Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach TWIN MIX ONE KABELSCHUH 3,00 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OEHLBACH 10713 Audio-Kabel 3 m Silber
OEHLBACH 10713 Audio-Kabel 3 m Silber
Artikel-Nr.:
     696-10713
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10713
EAN/GTIN:
     4003635107133
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
bananenstecker kabel 300 cm
bananenstecker kabel

Bestechendes, rundes Lautsprecher-Kabel. 2 x 3 mm², je 3 Stränge Kupfer verseilt mit 3 Strängen versilbertem Kupfer für eine deutlich verbesserte Übertragung sowohl des Hoch/Mittel- wie auch des Tieftonbereiches Konfektioniert mit Solution Banana oder Kabelschuhen.

Weitere Informationen:
Sterne Qualität:
4 Sterne
Signalart:
Audio
Verbindungen:
2x Banana | Beide Richtungen
Sonderlänge:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 128,69*
€ 153,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 128,02*
€ 152,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 118,69*
€ 141,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,87*
€ 137,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 100,57*
€ 119,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.