Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 2 X 4,0 MM² LAUTSPRECHER KABEL 100,00 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
OEHLBACH 2x 4.0 MM² Speaker Audio-Kabel 1 m Transparent
OEHLBACH 2x 4.0 MM² Speaker Audio-Kabel 1 m Transparent
Artikel-Nr.:
     696-1053
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     1053
EAN/GTIN:
     4003635010532
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 200 Watt / Kanal

Weitere Informationen:
Sterne Qualität:
3 Sterne
Signalart:
Audio
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,5651* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 417,12*
€ 496,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 416,40*
€ 495,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 398,25*
€ 473,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 388,20*
€ 461,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 356,51*
€ 424,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.