Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 1048 Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A216801
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     1048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel. Der Einsatz von sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial sorgt dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Das Kabel ist darüber hinaus aus sehr vielen ultradünnen verseilten Kupferlitzen aufgebau. Auf Grund dieser aufwändigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfähigkeit und Flexibilität des gesamten Kabels erreicht.
Features:
Made in Switzerland
OFC – sauerstofffreies Kupfer
robuster Kunststoffmantel
empfohlen bis 150 Watt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.5 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1048
Typ:
1048
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Besonderheiten:
hochflexibel + Flache Ausführung + OFC-Leiter + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt:
2 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Oehlbach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,70*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,70*
€ 10,35
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.