Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach NF 13 MKII Digital Kabel 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 10302 Audio-Kabel 2 m RCA Weiß
OEHLBACH 10302 Audio-Kabel 2 m RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     696-10302
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4003635103029
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit einem exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störungen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
Cinch | Beide Richtungen
Signalart:
Digital elektrisch
Sterne Qualität:
4 Sterne
Sonderlänge:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.