Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 2 X 6,0 MM² LAUTSPRECHER KABEL 50,00 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
OEHLBACH 1m 2x 6.0 MM speaker Audio-Kabel Transparent
OEHLBACH 1m 2x 6.0 MM speaker Audio-Kabel Transparent
Artikel-Nr.:
     696-1011
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     1011
EAN/GTIN:
     4003635010112
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x 6,0mm²

Vorzügliches, hochflexibles Lautsprecherkabel zur Verkabelung von HiFi-Anlagen bis ca. 400 Watt / Kanal.

Abmessung: 14,0 mm x 6,0 mm

Weitere Informationen:
Sterne Qualität:
3 Sterne
Signalart:
Audio
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,618* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 449,10*
€ 534,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 448,37*
€ 533,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 427,75*
€ 509,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 416,61*
€ 495,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 380,90*
€ 453,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.