Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 101 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Transparent 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A216321
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     101
EAN/GTIN:
     4003635001011
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
Hervorragend verarbeitetes Stereo-Lautsprecherkabel. Der Einsatz von sauerstofffreiem OFC-Kupfer als Leitermaterial sorgt dafür, dass dieses Lautsprecherkabel ein äußerst klares und naturgetreues Klangbild aufweist. Das Kabel ist darüber hinaus aus sehr vielen ultradünnen verseilten Kupferlitzen aufgebau. Auf Grund dieser aufwändigen Verarbeitung wird eine besonders hohe Leitfähigkeit und Flexibilität des gesamten Kabels erreicht.
Features:
Made in Switzerland
OFC – sauerstofffreies Kupfer
robuster Kunststoffmantel
empfohlen bis 90 Watt
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
transparent
Breite:
8.5 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
101
Typ:
101
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
hochflexibel + Flache Ausführung + OFC-Leiter + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt:
2 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Oehlbach, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,47*
€ 37,79*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 41,30*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,45*
€ 47,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.