Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner PVC-Kreditkartenhülle transparent - unbedruckt, mit Daumenstanzung und Langloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
273884
273884
273884
273884
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9707-00161
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9707-00161
EAN/GTIN:
     4052301025653
Suchbegriffe:
Chipkartenbox
Chipkartenhülle
Kreditkartenhülle
Scheckkartenbox
Kredit- und Scheckkartenhülle aus PVC-Hartfolie zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen und wertvollen Karten. Diese werden hierdurch vor Staub, Verunreinigungen oder Kratzern wirkungsvoll geschützt. Es gibt diese Scheckkartenhüllen wahlweise nur mit Daumenausstanzung oder mit Daumenausstanzung und Langloch.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Ausstanzung:
Daumen und Langloch
Größe:
90 x 59 mm
Material:
Hard Cover
Farbe:
Transparent
Adresse:
Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070
Sicherheitshinweis:
www.eichner-org.com
Weitere Suchbegriffe: kreditkartenhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,01*
9 Tage
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,22*
7 Tage
101
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 4,27*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.