Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner PP-Hülle für Kontonummer-Merkkarte/EC-Kartenhülle, transparent, genarbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner PP-Hülle für Kontonummer-Merkkarte/EC-Kartenhülle, transparent, genarbt
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9701-00006
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9701-00006
EAN/GTIN:
     4052301038936
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Kredit- und Scheckkartenhülle aus PVC-Hartfolie zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen und wertvollen Karten. Diese werden hierdurch vor Staub, Verunreinigungen oder Kratzern wirkungsvoll geschützt. Es gibt diese Scheckkartenhüllen wahlweise nur mit Daumenausstanzung oder mit Daumenausstanzung und Langloch.
Weitere Informationen:
Ausstanzung:
ohne
Größe:
91 x 61 mm
Material:
Soft Cover
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.