Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Karten-Boardfür DIN-A4- Hochformat, Sichtrand 40 mmH: 1350 mm B:720 mm T: 75 mm Anzahl Taschen: 3 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9219-02005
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02005
EAN/GTIN:
     4052301039124
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Das Karten-Board ist mit 1, 2 und 3 Spalten sowie 10 bzw. 25 Einsteckfächern für DIN A4 hoch-Belege verfügbar. Der Sichtrand des Belegs beträgt 40 mm und dient so der schnellen Identifizierung. Die zwei- und dreispaltigen Segmente verfügen über Trennungsstege, die Fülltiefe der einzelnen Fächer beträgt 6 mm. Das optionale Indexsegment dient der einfachen Planung nach Wochentagen, Personal oder der Produktion. Die Tafeln können beliebig aneinander gereiht werden. Jedem Board liegen entsprechende Magnetschildchen zur Beschriftung bei. Diese können auch einzeln nachbestellt werden. Das Board kann mittels einer Wandmontageprofilschiene einfach und schnell an der Wand befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Spalten:
3
Fächer:
25
Maße (HxBxT):
1.350 x 720 x 75 mm
Farbe:
Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,57*
€ 649,94*
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 636,28*
€ 695,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,85*
€ 703,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,66*
€ 728,43*
€ 4,95*
ab € 709,55*
€ 753,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,73*
€ 726,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,45*
€ 705,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,14*
€ 698,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,57*
€ 694,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02000
ab € 177,89*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02002
ab € 263,06*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02004
ab € 395,95*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02001
ab € 261,38*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02003
ab € 382,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.