Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartensortiertafelsystem, 10 Fächer, Höhe 750 mm, mit 2 Reihen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Kartensortiertafelsystem
Artikel-Nr.:
     103-478235
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02002
EAN/GTIN:
     4052301039094
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Kartensortiertafelsystem, 10 Fächer, Höhe 750 mm, mit 2 Reihen.

Für DIN-A4-Hoch-Belege, wahlweise mit 1, 2 oder 3 Reihen, sowie mit 10 bzw. 25 Einsteckfächern - durch das Aneinanderreihen einzelner Tafeln kann die Gesamtplanung beliebig erweitert werden. Ermöglicht eine einfache und übersichtliche Planung der Boards nach Wochentagen, Personal, Produktion etc. - ideal für Arbeitsfortschrittbelege, Produktionsaufträge, Rechnungen, Angebote und vieles mehr. Verdeckte Stege begrenzen die Einsteckbreite der Taschen und verhindern, dass die Belege seitlich hin und her rutschen. Befestigung an der Wand mittels Wandmontageprofilschiene. Abstandshalter auf der Rückseite zur Ausrichtung der Tafelsegmente.

Tafeln aus robustem Kunststoff, die Indextafeln haben eine metallische Vorderseite. Die zwei- und dreispaltigen Tafelsegmente verfügen über Trennstege, die Fülltiefe der einzelnen Fächer beträgt 6 mm, Einstecktiefe 257 mm / Sichtrand 40 mm. Die Indextafel dient der einfachen Planung nach Wochentagen, Personal oder der Produktion und es werden Magnetschilder zur Beschriftung mitgeliefert, die auf den Tafelsegmenten aufgebracht werden können. Mit farbigen Hinweisschildern (Breite 220 mm, Höhe 45 mm, Rückseitige Umkantung oben) können Sie einen beliebigen Status der einzelnen Aufträge visuell darstellen. Ob die Aufträge ''gesperrt'' (rot), ''in Bearbeitung'' (grün) oder ''wartend'' bzw. ''eilig'' (gelb) sind, kann mit diesen Schildern einfach auf der Tafel visualisiert werden. Die Ampelfarben sind auch für eine KANBAN Anwendung perfekt geeignet. Lieferumfang pro Tafel je Farbe 5 Stück.

Sondergrößen nach Ihren Vorgaben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
horizontal
Ausführung:
Stecktafel
Farbe:
grau
Breite:
490 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl Fächer:
10 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Fachhöhe:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, EICHNER, 478235 49, Kartensortiertafeln, Kartentafeln, Monatsplaner, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Tagesplaner, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner, Wochenplanung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 323,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,40*
€ 353,92*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 297,86*
€ 363,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 368,50*
€ 4,95*
ab € 326,19*
€ 396,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,92*
€ 421,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02000
ab € 178,46*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02004
ab € 395,27*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02001
ab € 261,78*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02003
ab € 381,68*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02005
ab € 586,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.