|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-05054-010 Herst.-Nr.: 9218-05054-010 EAN/GTIN: 4052301088825 |
| |
|
|  |  |
 | Die Ablagefächer für Wandsortierer "Big" sind in fünf Farben erhältlich. Die Wandsortierer bieten maximale Flexibilität durch die variable Anzahl der Aufbewahrungsfächer. Sie eignen sich ideal für die Aufbewahrung unserer DIN A4 Auftragstaschen. Mit einer Füllhöhe von 34 mm kann eine Arbeitsplanung übersichtlich umgesetzt werden. Auch erhältlich als Ablagefach für Wandsortierer "Flat". Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Brasilien | Farbe: | Blau | Adresse: | Eichner Organisation GmbH & Co. KG, Uferstraße 28, 96450 Coburg, info@eichner-org.de, Tel. 0956127070 | Sicherheitshinweis: | www.eichner-org.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, kartensortiertafel din a4, dokumenten sortiertafel, sortiertafeln kaiser kraft |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 14,92* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 10,81* | € 15,38* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,08* | € 15,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,74* | € 16,82* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 2 |  | € 4,90* | ab € 12,52* | € 17,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|