Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Wertschutz-Schlüsseltresor Klasse I mit ElektronikschlossEinrichtung für 30 Schlüsselhakenzusätzliche Rückwandverankerung inkl. VerankerungsmaterialAbmessung: 405 x 400 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner Wertschutz-Schlüsseltresor Klasse I mit ElektronikschlossEinrichtung für 30 Schlüsselhakenzusätzliche Rückwandverankerung inkl. VerankerungsmaterialAbmessung: 405 x 400 ...
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9201-00016-ELS
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9201-00016-ELS
EAN/GTIN:
     4052301070851
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor 30 haken
schlüsseltresor
Wertschutz-Schlüsseltresore nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung von Autoschlüsseln und Schlüsselbunden. Die Modelle werden mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet oder haben die speziellen Auto-Schlüsselhakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite verbaut. Für die Nutzung von 30 - 144 Schlüsseln und einer zusätzlichen Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial.******Inklusive Elektronikschloss:***Das elektronische Schloss hat 2 Codes (1 Manager, 1 User), das Batteriefach kann von außen erreicht werden.***Mit Ziffernfeld, 39mm vorstehend, außenliegendes Batteriefach, schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Größe:
405 x 400 x 270 mm
Schlüsselhaken:
30
Auszugswände:
keine
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltresor eichner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 907,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,55*
€ 1.266,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,33*
€ 1.254,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,75*
€ 1.190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,27*
€ 1.146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,02*
€ 1.079,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.