Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox - GS geprüft Füllmaße: 1,08 m x 0,68 m x 0,36/0,56 m kranbar, allseitig unterfahrbar mit angeschweißtem Gitter inkl. Rahmen längsseitig einseitig reduzierte Gitterhöhe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gitterboxpalette (Art. 50118-3)
Modellbeispiel: Gitterboxpalette (Art. 50118-3)
Modellbeispiel: Gitterboxpalette (Art. 50118-3)
Modellbeispiel: Gitterboxpalette (Art. 50118-3)
Modellbeispiel: Gitterboxpalette aus Stahl (Art. 50118-3)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwedungsbeispiel: Stapelbarkeit
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-50118-3
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50118-3
EAN/GTIN:
     4250384741280
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbox - GS geprüft Füllmaße: 1,08 m x 0,68 m x 0,36/0,56 m kranbar, allseitig unterfahrbar mit angeschweißtem Gitter inkl. Rahmen längsseitig einseitig reduzierte Gitterhöhe zur bequemen Be- und Entladung Standrohre und Querholme aus 60 x 60 mm Vierkantrohr gefertigt 4-fach stapelbar Ausführung: verzinkt
Weitere Informationen:
60,4:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 432,97*
€ 492,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,68*
€ 492,71*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,49*
€ 498,32*
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 448,67*
€ 542,27*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 414,87*
€ 551,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,32*
€ 593,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,18*
€ 582,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,49*
€ 519,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 316,05*
Ähnlich
Schake
ab € 493,13*
Ähnlich
Schake
ab € 244,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.