Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Typ 494FB -herausnehmbar- mit Dreikantverschluß, Ø 102mm, mit Halbkugel, beschichtet RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stilpoller Typ 494FB herausnehmbar (494FB)
Stilpoller Typ 494FB herausnehmbar (494FB)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-494FB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     494FB
EAN/GTIN:
     4250384713959
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stilpoller mit Halbkugelkopf aus Stahlrohr Ø 102 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ohne Öse
Weitere Informationen:
13,84:
KG Zolltarifnummer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 188,42*
€ 234,42*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 188,20*
€ 234,45*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,63*
€ 235,76*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.